pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47002E QUADRO CVX160E 600X800X170 IP30

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47002E QUADRO CVX160E 600X800X170 IP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564251120

Codice prodotto

GEWGW47002E

Cod. produttore

GW47002E

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

140 mm

Tipo di copertura:

Nessuno

Tipo di porta:

Nessuno

Grado di protezione (IP):

IP30

Corrente nominale (In):

160 A

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Serie 47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le proprie esigenze, da un capacità minima di 72 moduli fino adun massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm. Inoltre, il telaio estraibile permette il cablaggio a banco e, successivamente, l'installazione del telaio cablato all'interno della cassa in metallo ad impianto ultimato.