GEWISS - GEWGW46567 CONTROPORTA IN METALLO QUADRI 515X650


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 515 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564285828
Codice prodotto
GEWGW46567
Cod. produttore
GW46567
Produttore
GEW
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
515 mm
Altezza:
650 mm
Controporta a cerniera reversibili in metallo per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura. Grigio RAL 7035