GEWISS - GEWGW46505F PORTA CIECA QP MUNITA DI SERRATURA - 515X650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta incernierata / a battente
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8011564854956
Codice prodotto
GEWGW46505F
Cod. produttore
GW46505F
Produttore
GEW
Modello:
Porta incernierata / a battente
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Larghezza:
515 mm
Altezza:
650 mm
Porta cieca QP munita di serratura


