pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46504F PORTA CIECA QP POLIEST.405X650X200 IP66

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46504F PORTA CIECA QP POLIEST.405X650X200 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta incernierata / a battente

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564854949

Codice prodotto

GEWGW46504F

Cod. produttore

GW46504F

Produttore

GEW

Modello:

Porta incernierata / a battente

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Larghezza:

405 mm

Altezza:

650 mm

Porta cieca QP munita di serratura