GEWISS - GEWGW46477F PANNELLO CIECO H2 515MM F&E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 300 mm
Larghezza - 515 mm
Colore della copertura - Grigio
Profondità - 20 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564284258
Codice prodotto
GEWGW46477F
Cod. produttore
GW46477F
Produttore
GEW
Altezza:
300 mm
Larghezza:
515 mm
Colore della copertura:
Grigio
Profondità:
20 mm
Pannello cieco di copertura altezza 2 modulo a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.