pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46476F PANNELLO CIECO H2 405MM F&E

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46476F PANNELLO CIECO H2 405MM F&E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 405 mm

  • Colore della copertura - Grigio

  • Profondità - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564628984

Codice prodotto

GEWGW46476F

Cod. produttore

GW46476F

Produttore

GEW

Altezza:

300 mm

Larghezza:

405 mm

Colore della copertura:

Grigio

Profondità:

20 mm

Pannello cieco di copertura altezza 2 modulo a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.