GEWISS - GEWGW46448 VENTILATORE 230V-50/60HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 60 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 117 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564029576
Codice prodotto
GEWGW46448
Cod. produttore
GW46448
Produttore
GEW
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
60 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
117 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
125 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Potenza nominale:
20 W