pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46429F PANNELLO CIECO H1 800MM F&E

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46429F PANNELLO CIECO H1 800MM F&E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore della copertura - Grigio

  • Profondità - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564628595

Codice prodotto

GEWGW46429F

Cod. produttore

GW46429F

Produttore

GEW

Altezza:

200 mm

Larghezza:

800 mm

Colore della copertura:

Grigio

Profondità:

20 mm

Pannello cieco di copertura altezza 1 modulo a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. In tutti i quadri si fissa esclusivamente mediante montanti GW46439F