GEWISS - GEWGW46428F PANNELLO CIECO H1 585MM F&E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 585 mm
Colore della copertura - Grigio
Profondità - 20 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564628588
Codice prodotto
GEWGW46428F
Cod. produttore
GW46428F
Produttore
GEW
Altezza:
150 mm
Larghezza:
585 mm
Colore della copertura:
Grigio
Profondità:
20 mm
Pannello cieco di copertura altezza 1 modulo a montaggio rapido fast&easy, dotato di accessori di fissaggio. Grigio RAL 7035. Possibilità di fissaggio direttamente sulle pareti interne dei quadri in poliestere.