GEWISS - GEWGW46414 CONTROPORTA IN POLIESTERE QUADRI 310X425


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 310 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564013339
Codice prodotto
GEWGW46414
Cod. produttore
GW46414
Produttore
GEW
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
310 mm
Altezza:
425 mm
Controporta a cerniera reversibili in poliestere privo di alogeni per montaggio apparecchi di comando segnalazione e misura. Grigio RAL 7035