pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46236 QUADRO METALLO CON OBLO 585X800X300

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46236 QUADRO METALLO CON OBLO  585X800X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 585 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564096929

Codice prodotto

GEWGW46236

Cod. produttore

GW46236

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

585 mm

Profondità:

300 mm

Larghezza in numero di moduli:

28

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

Numero di moduli:

140

Colore:

Grigio

Numero di righe:

5

Resistenza agli urti:

IK10

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro stagno in metallo con porta munita di oblò in vetro temperato e serratura. Dotato di tappi coprivite, perni filettati o squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.