GEWISS - GEWGW46201F QUADRO QP POLIEST.TRASP 250X300X160 IP66


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 300 mm
Larghezza - 250 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564854789
Codice prodotto
GEWGW46201F
Cod. produttore
GW46201F
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
300 mm
Larghezza:
250 mm
Profondità:
160 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
250 A
Colore:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK10
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035