GEWISS - GEWGW46052 QUADRO ACC.INOX PORTA CIECA 310X425X160


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio inox
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 425 mm
Larghezza - 310 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564096943
Codice prodotto
GEWGW46052
Cod. produttore
GW46052
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Acciaio inox
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
425 mm
Larghezza:
310 mm
Profondità:
160 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
36
Numero di righe:
3
Resistenza agli urti:
IK10