pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46034 QUADRO METALLO PORTA CIECA 405X650X200

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46034 QUADRO METALLO PORTA CIECA 405X650X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 650 mm

  • Larghezza - 405 mm

  • Profondità - 200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564096844

Codice prodotto

GEWGW46034

Cod. produttore

GW46034

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

650 mm

Larghezza:

405 mm

Profondità:

200 mm

Larghezza in numero di moduli:

18

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

Numero di moduli:

72

Colore:

Grigio

Numero di righe:

4

Resistenza agli urti:

IK10

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro stagno in metallo con porta cieca munita di serratura. Dotato di tappi coprivite, perni filettati o squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.