pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46032 QUADRO METALLO PORTA CIECA 310X425X160

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46032 QUADRO METALLO PORTA CIECA 310X425X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 310 mm

  • Altezza - 425 mm

  • Profondità - 160 mm

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564096820

Codice prodotto

GEWGW46032

Cod. produttore

GW46032

Produttore

GEW

Larghezza:

310 mm

Altezza:

425 mm

Profondità:

160 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Qualità del materiale:

Altri

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Installabile all'esterno:

Staccato:

Con porta trasparente:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Accoppiabile:

no

Fissaggio al palo:

no

Modello da parete da terra:

no

Numero di serrature:

2

Montaggio incassato a parete:

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Modello ad angolo:

no

Con porta di ventilazione:

no

Elemento interposto:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Con porta posteriore:

no

Montaggio a parete:

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

76 W

Quadro stagno in metallo con porta cieca munita di serratura. Dotato di tappi coprivite, perni filettati o squadrette reversibili con relativa viteria per il fissaggio di piastre di fondo o di montanti per apparecchiature modulari.