pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46006F QUADRO QP POLIEST.CIECO 585X800X300 IP66

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46006F QUADRO QP POLIEST.CIECO 585X800X300 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 800 mm

  • Larghezza - 585 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564854765

Codice prodotto

GEWGW46006F

Cod. produttore

GW46006F

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

800 mm

Larghezza:

585 mm

Profondità:

300 mm

Larghezza in numero di moduli:

28

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Corrente nominale (In):

250 A

Numero di moduli:

140

Colore:

Grigio

Numero di righe:

5

Resistenza agli urti:

IK10

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadro stagno da parete realizzato in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro. Versione con porta cieca munito di serratura, grado di protezione IP66, grigio RAL 7035. Accessoriabile con complementi ed accessori della serie Fast&Easy totalmente in metallo che consentono il montaggio del quadro e l'aggancio di apparecchiature modulari e scatolati fino a 250A con una riduzione dei tempi del 40%. Particolarmente indicati per automazione e distribuzione in applicazioni per uso sia interno che esterno.