pagina iniziale
in esaurimento

GEWISS - GEWGW45536 CVX630K- N 4 STAFFE DI FISS QUADRI PAR.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW45536 CVX630K- N 4 STAFFE DI FISS QUADRI PAR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564287419

Codice prodotto

GEWGW45536

Cod. produttore

GW45536

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di montaggio

Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.