GEWISS - GEWGW45302 PANNELLO FRONTALE PIENO - CVX 630K/M - 24 MODULI - 600X100 - GRIGIO RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza - 600 mm 
- Altezza - 100 mm 
- Materiale - Acciaio 
- Tipo di superficie - Verniciatura a polveri 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
47 CVX 630 K
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564286757
Codice prodotto
GEWGW45302
Cod. produttore
GW45302
Produttore
GEW
Larghezza:
600 mm
Altezza:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Serie 47 CVX 630 K - Quadri componibili fino a 630 A - IP43 - La serie dei quadri componibili CVX 630 K fino a 630A, progettati per rendere più semplici e veloci le operazioni di cablaggio e di montaggio. è possibile, infatti, effettuare il cablaggio a struttura completamente aperta e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro. Disponibili in versione sia a parete fino a 1200mm sia a pavimento fino a 2000mm.


