GEWISS - GEWGW45109 CVX630K - PORTA VETRO IP40 600X2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Vetro
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
47 CVX 630 K
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564286399
Codice prodotto
GEWGW45109
Cod. produttore
GW45109
Produttore
GEW
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Vetro
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
48.5 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato


