GEWISS - GEWGW44855 PANNELLO FRONTALE FIN.32M.CEP 396X474


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 474 mm
Larghezza - 396 mm
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Incernierato - no
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564111363
Codice prodotto
GEWGW44855
Cod. produttore
GW44855
Produttore
GEW
Altezza:
474 mm
Larghezza:
396 mm
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Chiusura a scatto:
sì
Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.