pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44852 PANNELLO FRONTALE FIN.8M.CEP 236X316

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44852 PANNELLO FRONTALE FIN.8M.CEP 236X316

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 316 mm

  • Larghezza - 236 mm

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente - no

  • Incernierato - no

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564111332

Codice prodotto

GEWGW44852

Cod. produttore

GW44852

Produttore

GEW

Altezza:

316 mm

Larghezza:

236 mm

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Incernierato:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Chiusura a scatto:

Serie 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - L'offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; completa l'offerta la Serie 44CEP - IP55 in Tecnopolimero monoblocco - Monoblocco, tecnopolimero Halogen Free. I quadri 46QP; QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. La Serie 46QP; QM e QX si contraddistingue per comunanza e ricchezza degli accessori Fast and Easy in metallo e con fissaggio a scatto.