GEWISS - GEWGW44820 QUADRO 316X396X160 IP55 PORTA TRASP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 396 mm
Larghezza - 316 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564028500
Codice prodotto
GEWGW44820
Cod. produttore
GW44820
Produttore
GEW
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
396 mm
Larghezza:
316 mm
Profondità:
160 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP55
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
24
Colore:
Grigio
Numero di righe:
2
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
II
Numero RAL:
7035