pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44819 QUADRO 236X316X135 IP55 PORTA TRASP.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44819 QUADRO 236X316X135 IP55 PORTA TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 316 mm

  • Larghezza - 236 mm

  • Profondità - 135 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564028487

Codice prodotto

GEWGW44819

Cod. produttore

GW44819

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

316 mm

Larghezza:

236 mm

Profondità:

135 mm

Larghezza in numero di moduli:

8

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

Numero di moduli:

8

Colore:

Grigio

Numero di righe:

1

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione con porta trasparente munita di serratura. Cassa monoblocco ad alta resistenza strutturale. Materiali plastici Halogen Free. Porte dotate di reticolo funzionale di riferimento per fissaggio apparecchi. Dotati di cornice per installazioni a semincasso, tappo coprivite per doppio isolamento, chiave a triangolo.