pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44811 QUADRO 396X474X160 IP55 PORTA CIECA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44811 QUADRO 396X474X160 IP55 PORTA CIECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 474 mm

  • Larghezza - 396 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564028470

Codice prodotto

GEWGW44811

Cod. produttore

GW44811

Produttore

GEW

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

474 mm

Larghezza:

396 mm

Profondità:

160 mm

Larghezza in numero di moduli:

16

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

Numero di moduli:

32

Colore:

Grigio

Numero di righe:

2

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione con porta cieca munita di serratura. Cassa monoblocco ad alta resistenza strutturale. Materiali plastici Halogen Free. Porte dotate di reticolo funzionale di riferimento per fissaggio apparecchi. Dotati di cornice per installazioni a semincasso, tappo coprivite per doppio isolamento, chiave a triangolo.