pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44427 CASSETTA IP56 AR.COP.TRASP.190X140X70

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44427 CASSETTA IP56 AR.COP.TRASP.190X140X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 190 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564014107

Codice prodotto

GEWGW44427

Cod. produttore

GW44427

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

140 mm

Profondità:

70 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CON COPERCHIO BASSO A VITE TRASPARENTE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 190X140X70 - CON PARETI LISCE