GEWISS - GEWGW44415 CASSETTA IP56 AR.COP.GRIGIO 120X80X120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 120 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 120 mm
Confezione
55 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564014022
Codice prodotto
GEWGW44415
Cod. produttore
GW44415
Produttore
GEW
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
120 mm
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazieall'ingresso di tubi fino a Ø50mm.