pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44407 CASSETTA IP56 AR.COP.GRIGIO 190X140X70

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44407 CASSETTA IP56 AR.COP.GRIGIO 190X140X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564013964

Codice prodotto

GEWGW44407

Cod. produttore

GW44407

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP56

Colore:

Grigio

Lunghezza:

200 mm

Larghezza:

154 mm

Profondità:

79 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

CASSETTA DI DERIVAZIONE E PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE CON COPERCHIO BASSO A VITE -IP56 - DIMENSIONI INTERNE 190X140X70 - CON PARETI LISCE