pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44236 CASS.IP55 150X110X70 1/4G.P.L.GWT 650 C

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44236 CASS.IP55 150X110X70 1/4G.P.L.GWT 650 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564196230

Codice prodotto

GEWGW44236

Cod. produttore

GW44236

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

110 mm

Profondità:

70 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 150X110X70 -CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 150X110X70 -PARETI LISCE