GEWISS - GEWGW44137 CASS.IP56 FONDO ALTO COP.TRA.190X140X110


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP56
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564906563
Codice prodotto
GEWGW44137
Cod. produttore
GW44137
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP56
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
sì
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
140 mm
Profondità:
110 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile
Piombabile:
sì
Mantenimento del circuito:
Nessuno