pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44054 CASS.IP55 100X100X50 1/4G.PASS.GWT 960°C

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44054 CASS.IP55 100X100X50 1/4G.PASS.GWT 960°C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564180413

Codice prodotto

GEWGW44054

Cod. produttore

GW44054

Produttore

GEW

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di ingressi:

6

Colore:

Grigio

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

120.5 mm

Larghezza:

120.5 mm

Profondità:

58 mm

Ampliabile:

no

Tipo di foratura:

Membrane pretranciate sfondabili

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Coperchio cieco

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Possibile fissaggio con colata:

no

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

no

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazieall'ingresso di tubi fino a Ø50mm.