GEWISS - GEWGW44026 CASSETTA IP55 150X110X70 1/4 GIRO PASS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564177024
Codice prodotto
GEWGW44026
Cod. produttore
GW44026
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
110 mm
Profondità:
70 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO E VITI A 1/4 DI GIRO - IP55 - DIMENSIONI INTERNE 150X110X70 -PARETI CON PASSACAVI