GEWISS - GEWGW44004 CASSETTA IP55 100X100X50 CON PASSACAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564013698
Codice prodotto
GEWGW44004
Cod. produttore
GW44004
Produttore
GEW
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di ingressi:
6
Colore:
Grigio
Lunghezza:
108 mm
Larghezza:
108 mm
Profondità:
58 mm
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Avvitato