GEWISS - GEWGW44001 CASSETTA IP44 DIAM.65X35 CON PASSACAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - 20 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564013667
Codice prodotto
GEWGW44001
Cod. produttore
GW44001
Produttore
GEW
Forma:
Tondo
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
20 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di ingressi:
4
Colore:
Grigio
Profondità:
40.5 mm
Diametro:
65 mm
Tipo di foratura:
Membrane pretranciate sfondabili
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Modello coperchio:
Coperchio cieco
Fissaggio del coperchio:
Agganciabile