GEWISS - GEWGW42010 QUADRETTO DISTRIBUZIONE 400X300X120 IP41


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Metodo di montaggio - Universale
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP41
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564012806
Codice prodotto
GEWGW42010
Cod. produttore
GW42010
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Universale
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP41
Sezione max. del conduttore:
29 mm²
Numero di ingressi:
22
Colore:
Grigio
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
300 mm
Profondità:
120 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Prestampato
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Possibile fissaggio con colata:
no
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
no
Temperatura di esercizio:
-5...60 °C
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno