GEWISS - GEWGW42003 QUADRETTO DISTRIBUZIONE 200X150X80 IP41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attrezzatura - Senza
Sezione max. del conduttore - 23 mm²
Forma - Rettangolare
Tipo di montaggio - Universale
Per diametro del tubo - Altro
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564012738
Codice prodotto
GEWGW42003
Cod. produttore
GW42003
Produttore
GEW
Attrezzatura:
Senza
Sezione max. del conduttore:
23 mm²
Forma:
Rettangolare
Tipo di montaggio:
Universale
Per diametro del tubo:
Altro
Numero di ingressi:
16
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
150 mm
Profondità:
80 mm
Allineabile:
sì
Tipo di passaggio nella scatola:
Prestampaggio in rilievo
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP41
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Colabile:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


