GEWISS - GEWGW41237TB FRONT.CENTR.INC.ARR.4M BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
12 PZ
EAN
8011564755130
Codice prodotto
GEWGW41237TB
Cod. produttore
GW41237TB
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
146 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
165 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
108 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
85 mm
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
67 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003