GEWISS - GEWGW40886 QUADRO DIS.INC.P.CIECA 24M.(12X2) IP40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
6 PZ
EAN
8011564224544
Codice prodotto
GEWGW40886
Cod. produttore
GW40886
Produttore
GEW
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
330 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
420 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
101 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
85 mm
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
101 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016