pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40657 CENTRALINO INC.P.CIECA 12M.IP40

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40657 CENTRALINO INC.P.CIECA 12M.IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564130838

Codice prodotto

GEWGW40657

Cod. produttore

GW40657

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

326 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

217 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

89 mm

Struttura espandibile:

no

Numero RAL:

9016

Centralini equipaggiati con morsettiera. Dotazioni: morsettire, mascherine, coprimoduli, etichette utenze, cerniere di ricambio, porta munita di serratura con n° 2 chiavi a triangolo.