GEWISS - GEWGW40611 QUADRO DIS.INC.P.FUME 72M.(18X4) IP40


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 72
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564062559
Codice prodotto
GEWGW40611
Cod. produttore
GW40611
Produttore
GEW
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
72
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
465 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
855 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
95 mm
Struttura espandibile:
no
Numero RAL:
9016