GEWISS - GEWGW40610PM QUADRO PM P.FUME 54M.(18X3) IP40 GREEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8011564941625
Codice prodotto
GEWGW40610PM
Cod. produttore
GW40610PM
Produttore
GEW
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Parete cava / Intercapedine
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
465 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
680 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
120 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
95 mm
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
120 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016