pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40603 CENTRALINO INC.P.FUME 6M.IP40

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 6

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564062436

Codice prodotto

GEWGW40603

Cod. produttore

GW40603

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

6

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

200 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

170 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

85 mm

Termopressione con biglia pari a 70°C. GW40022 frontale piombabile.Mascherine coprimoduli, etichette utenze. Potenza dissipabile determinata secondo CEI 23-49. Per le forature usare la fresa GW52401. Per ripristinare il doppio isolamento utilizzare i relativi accessori (mascherine coprimoduli, tappi coprivite o staffe di fissaggio a parete). Per mantenere il grado IP dichiarato installare apparecchi con grado di protezione almeno pari a IP40 ed utilizzare i relativi accessori (mascherine coprimoduli, tappi coprivite o staffe di fissaggio a parete).