pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW40512 BASE DI SUPPORTO H.55MM CD FRANCIA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40512 BASE DI SUPPORTO H.55MM CD FRANCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8011564081604

Codice prodotto

GEWGW40512

Cod. produttore

GW40512

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

40 CDE Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flangie per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.