pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW40506 CONT.SERVIZI COMUN.GRADO 1 RAL9016

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40506 CONT.SERVIZI COMUN.GRADO 1 RAL9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP30

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564818811

Codice prodotto

GEWGW40506

Cod. produttore

GW40506

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

225 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Profondità:

112 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

250 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

0 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

112 mm

Guida DIN:

no

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

40 CDE Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flangie per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.