GEWISS - GEWGW40504 CENTRALINO STD.FRANC.52M.4 FILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 13
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
2 PZ
EAN
8011564081581
Codice prodotto
GEWGW40504
Cod. produttore
GW40504
Produttore
GEW
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
13
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
600 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
250 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
93.5 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Morsettiera neutra:
sì
Profondità interna:
69 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Resistente ai raggi UV:
no