GEWISS - GEWGW40502 CENTRALINO STD.FRANC.26M.2 FILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 13
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
4 PZ
EAN
8011564465527
Codice prodotto
GEWGW40502
Cod. produttore
GW40502
Produttore
GEW
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
13
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
350 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
250 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Nessuno
Profondità:
93.5 mm
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
48 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016