pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40501 CENTRALINO STD.FRANC.13M.1 FILA

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40501 CENTRALINO STD.FRANC.13M.1 FILA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 13

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564081550

Codice prodotto

GEWGW40501

Cod. produttore

GW40501

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

13

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

225 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

250 mm

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Nessuno

Profondità:

93.5 mm

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

48 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.