pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40237VT CENTRALINO INC.ARR.4M VERNIC.TITANIO

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564442153

Codice prodotto

GEWGW40237VT

Cod. produttore

GW40237VT

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

148 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

165 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

23 mm

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Guida DIN:

Profili coprimoduli da 6,5M coordinati nel colore del frontale del centralino (per centralini da 4, 8 e 12 moduli n. 1 profilo, centralini da 24 moduli n. 2 profili, centralini da 36 moduli n. 3 profili), etichette utenze. potenza dissipabile determinatasecondo CEI 23-49. profili coprimoduli frazionabili fino a 1/2 modulo tramite forbici. Termopressione con biglia pari a 70°C.IP40 anche a porta aperta garantito mediante installazione incassata nel muro, utilizzando apparecchi almeno IP40 ed i profili coprimoduli in dotazione.