pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW40173N CENTRALINO INC.36M PORTA METALLO MULTIM.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40173N CENTRALINO INC.36M PORTA METALLO MULTIM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035051968

Codice prodotto

GEWGW40173N

Cod. produttore

GW40173N

Produttore

GEW

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Altri

Larghezza:

368 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

568 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

93 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

314 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

85 mm

Altezza di incasso:

539 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

48 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Segnale di passaggio porta:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Tipo di porta:

Singolo

40 CDI Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, l'offerta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.