GEWISS - GEWGW40152N CENTRALINO INC.24M PORTA CIECA METALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 2
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8034035051869
Codice prodotto
GEWGW40152N
Cod. produttore
GW40152N
Produttore
GEW
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Larghezza:
368 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
443 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
93 mm
Con serratura:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003