GEWISS - GEWGW40106 CENTRALINO PARETE 18M.IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564061576
Codice prodotto
GEWGW40106
Cod. produttore
GW40106
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
410 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
285 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
140 mm
Struttura espandibile:
no
Numero RAL:
7035